Philips - PBZ63171840 Leuchtstofflampe 18W 840 G13 D26/L590mm - 63171840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18.2 W
Sockel - G13
Länge - 604 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lichtstrom - 1350 lm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500631718
Artikelnummer
PBZ63171840
Herstellernummer
63171840
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
18.2 W
Sockel:
G13
Länge:
604 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1350 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
T8
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


