Startseite

Philips - PBZ62332470 Kompaktleuchtstofflampe 13W 840 G24q-1 (

KopierenKopieren
Philips - PBZ62332470 Kompaktleuchtstofflampe 13W 840 G24q-1 (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 13.8 W

  • Lichtstrom - 925 lm

  • Sockel - G24q-1

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500623324

Artikelnummer

PBZ62332470

Herstellernummer

62332470

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

13.8 W

Lichtstrom:

925 lm

Sockel:

G24q-1

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

27.1 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

130.9 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

4

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.