Philips - PBZ62332470 Kompaktleuchtstofflampe 13W 840 G24q-1 (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13.8 W
Flusso luminoso - 925 lm
Base - G24q-1
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500623324
Codice prodotto
PBZ62332470
Cod. produttore
62332470
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
13.8 W
Flusso luminoso:
925 lm
Base:
G24q-1
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
27.1 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
130.9 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
4
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Denominazione lampada:
Altri