Startseite

Philips - PBZ53101700 UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP. - 53101700

KopierenKopieren
Philips - PBZ53101700 UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - ja

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514531017

Artikelnummer

PBZ53101700

Herstellernummer

53101700

Hersteller

PBZ

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

790 mm

Durchmesser:

18 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

72 W

Lampenspannung:

220...240 V

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

120 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

17.6 mg

Das Philips UV-C-Luftdesinfektionsgerät ist eine leistungsstarke und effektive Methode zur Desinfektion von Umluft. Das Gerät saugt die Raumluft an und UV-C-Strahlung inaktiviert innerhalb von nur einer Stunde1 bei 80 m3 Raumvolumen mehr als 95 % aller Mikroorganismen (Abdeckung in einem Umkreis von 28 m2)(1). Das freistehende Gerät benötigt keine Montage. Es kann in einer Vielzahl von professionellen Anwendungen von Büros über den Einzelhandel bis hin zum Hotel- und Gastgewerbe eingesetzt werden. Das ästhetisch gestaltete Gerät kann auch bei Anwesenheit von Personen eingesetzt werden. Art der UV-Strahlung:UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion, Gesamtlänge:790 mm, Durchmesser:18 mm, Lampenform:sonstige, Leuchtmittel:sonstige, Sockel:sonstige, Integrierter Starter, Lampenleistung:72 W, Lampenspannung:220...240 V, Brennstellung:sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:120 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:9000 h, Quecksilbergehalt:17,6 mg