Startseite

Philips - PBZ26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 - 26137340

KopierenKopieren
Philips - PBZ26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40 W

  • Sockel - Fa6

  • Länge - 1220.5 mm

  • Farbtemperatur - 4100 K

  • Lichtstrom - 2300 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500261373

Artikelnummer

PBZ26137340

Herstellernummer

26137340

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

40 W

Sockel:

Fa6

Länge:

1220.5 mm

Farbtemperatur:

4100 K

Lichtstrom:

2300 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

640

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

40.5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

explosionsgeschützte Umgebung

Starterloser Betrieb:

ja

Ringdurchmesser:

0 mm

Lampenlichtausbeute:

58 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T12

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

26000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

47 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.