Philips - PBZ26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 - 26135940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Lichtstrom - 940 lm
Sockel - Fa6
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
1 ST
EAN
8711500261359
Artikelnummer
PBZ26135940
Herstellernummer
26135940
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
20 W
Lichtstrom:
940 lm
Sockel:
Fa6
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
47 lm/W
Lichtfarbe:
640
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
40.5 mm
Länge:
611 mm
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
weiß
Anwendung:
explosionsgeschützte Umgebung
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
ja
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Doppelwandig:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
26000 h
Lampenbezeichnung:
T12


