Philips - PBZ21121715 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12 - 21121715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 90 W
Lichtstrom - 10800 lm
Sockel - PGZ12
Farbwiedergabeindex CRI - 70-79
Farbtemperatur - 2800 K
Packung
1 ST
EAN
8711500211217
Artikelnummer
PBZ21121715
Herstellernummer
21121715
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
90 W
Lichtstrom:
10800 lm
Sockel:
PGZ12
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
2800 K
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Lichtfarbe:
728
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenspannung:
86...98 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
19 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
140 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige