Philips - PBZ20853815 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12 - 20853815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500208538
Artikelnummer
PBZ20853815
Herstellernummer
20853815
Hersteller
PBZ
CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung. Lampenleistung:141 W, Lampenspannung:88...100 V, Lichtstrom:17600 lm, Sockel:PGZ12, Farbwiedergabeindex CRI:70-79, Farbtemperatur:2800 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:125 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:19 mm, Gesamtlänge:146 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:728, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:E, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:141 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:30000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E


