Startseite

Philips - PBZ19784915 MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT - 19784915

KopierenKopieren
Philips - PBZ19784915 MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500197849

Artikelnummer

PBZ19784915

Herstellernummer

19784915

Hersteller

PBZ

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze. Lampenleistung:147 W, Lampenspannung:90...106 V, Lichtstrom:12750 lm, Sockel:RX7s, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:91 lm/W, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:p45, Durchmesser:22 mm, Gesamtlänge:137 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:830, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:T25, Energieeffizienzklasse:G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:147 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:16000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E