Startseite

Philips - PBZ15001500 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12 - 15001500

KopierenKopieren
Philips - PBZ15001500 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 45 W

  • Lichtstrom - 4950 lm

  • Sockel - PGZ12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

  • Farbtemperatur - 2800 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291150015

Artikelnummer

PBZ15001500

Herstellernummer

15001500

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

45 W

Lichtstrom:

4950 lm

Sockel:

PGZ12

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenspannung:

84...91 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

628

Durchmesser:

19 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

131 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

49 kWh

CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung. Lampenleistung:44,5 W, Lampenspannung:84...91 V, Lichtstrom:4900 lm, Sockel:PGZ12, Farbwiedergabeindex CRI:60-69, Farbtemperatur:2800 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:110 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik, Brennstellung:beliebig, Durchmesser:19 mm, Gesamtlänge:131 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:628, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:45 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:32000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E