PERRY - PER1SDSD11CCE/4 *CONCENTR. IMPULSI CONT.ENERG. 3 DIN - 1SDSD11CCE/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Eingangsspannung - 0...230 V
Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz
Antriebsart - netzsynchron
Breite - 52.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108210602
Artikelnummer
PER1SDSD11CCE/4
Herstellernummer
1SDSD11CCE/4
Hersteller
PER
Ausführung:
digital
Eingangsspannung:
0...230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
52.5 mm
Höhe:
85 mm
Einbautiefe:
58 mm
1SD SD11CCE/4 Concentratore di impulsi contatore di energia 3 DIN Raccoglie gli impulsi dei contatori di energia (max 5), li totalizza pesandoli, li rende disponibili per un Master MODBUS. CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 230V +/- 10% 50/60Hz Ingressi 5 a contatto libero NO o NC (programmabile da software) Ingresso protocollo MODBUS RTU Software di gestione Dimensioni (LxPxH) 52.5x58x85 mm


