Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8713661516314 SL713 RM SM 45 S/B 830 WH9016 DALI MP - 8713661516314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4052075173130

Artikelnummer

PRI8713661516314

Herstellernummer

8713661516314

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Fassung:

sonstige

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Außendurchmesser:

570 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

50 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

45...45 W

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

10...35 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

1

Polzahl:

5

Leistungsfaktor:

0.89

Leuchtenlichtausbeute:

87...87 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4370...4370 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

LED-Panel:

nein

SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC M - Apparecchio LED tondo per interni, composta da: Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione 2 x 46°. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Completo di alimentatore elettronico. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. LED 50W 5630lm 3000K CRI 80. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.