Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302980 DROP 28 LED 13,5W 350MA 3000K GR/M - 302980

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367603484

Artikelnummer

PRI302980

Herstellernummer

302980

Hersteller

PRI

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2950...3050 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

99 mm

Außendurchmesser:

276 mm

Apparecchio d'illuminazione a LED per l'installazione si applica e soffitto, interno ed esterno, in due dimensioni, comprendente: Corpo in tecnopolimero verniciato bianco o Resistenza al filo incandescente a 750 ° C a secco. (NC EN 60695-2-11:2001) o delfilo incandescente 960 ° C 5 sec. (EN 60695-2-11:2001). Dissipatore in alluminio. Diffusore in vetro pressato completamente raso. Clips in acciaio cromato per appendere. Veloce alla base del diffusore. Guarnizione espanso polimerico. Versioni LED sono disponibili con 1 LED Array 4000 K e 3000 K, attrezzato con autista Interfaccia. Cambiamento di fase termica. Possibilità di alimentazione lato. la versione 960 ° C solo per il mercato francese

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie