Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3026535 GRADUS SQUARE HP 1LED 1,1W 6500K BIANCO - 3026535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367956726

Artikelnummer

PRI3026535

Herstellernummer

3026535

Hersteller

PRI

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

138 mm

Einbaubreite:

128 mm

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio, antracite e ruggine. Diffusore in tecnopolimero satinato internamente. Disponibile versione HP con n° 1 LED da 1,2W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA . Viti di chiusura in acciaio inox. L’apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm.

PERFORMANCE IN LIGHT

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie