Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301932 PACK Q SPLIT DETEK 3LED 3100K BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 3

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367923483

Artikelnummer

PRI301932

Herstellernummer

301932

Hersteller

PRI

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

210 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Länge:

151 mm

Serie di apparecchi da parete e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da : Base e schermi in alluminio pressofuso verniciato. La versione Split è caratterizzata da schermo con apertura frontale per uscita della luce. Diffusore in vetro pressato satinato. Guarnizione in polimero espanso. Parabola riflettente in alluminio. Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti. Soglia di intervento da 5 lux a daylight level. Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100°. Versioni con LED bianco a 6500 K e 3100 K con alimentatore a 350mA. Le versioni PIR sono dotate di sensore di movimento inserito nell’anello. Idoneo sia per carico resistivo che induttivo.