PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301932 PACK Q SPLIT DETEK 3LED 3100K BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 3
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367923483
Codice prodotto
PRI301932
Cod. produttore
301932
Produttore
PRI
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
3
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Larghezza:
210 mm
Altezza / Profondità:
120 mm
Lunghezza:
151 mm