Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012165 WALLY SPLIT 1X9W EL GRIGIO 05253297 - 3012165

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012165 WALLY SPLIT 1X9W EL GRIGIO 05253297

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - 2G7

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367920765

Artikelnummer

PRI3012165

Herstellernummer

3012165

Hersteller

PRI

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

2G7

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

256 mm

Einbaubreite:

256 mm

Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata. Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell’installazione dell’apparecchio, da ordinarsi separatamente
PERFORMANCE IN LIGHT

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie