Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012125 WALLY DOT 1X9W EL BIANCO 05253487 - 3012125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - 2G7

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367920734

Artikelnummer

PRI3012125

Herstellernummer

3012125

Hersteller

PRI

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

2G7

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Art der Abdeckung:

Scheibe

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

256 mm

Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata. Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell’installazione dell’apparecchio, da ordinarsi separatamente

PERFORMANCE IN LIGHT

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie