Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI300968 EKO 19/GRILL PC E27 BIANCO - 300968

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8018367918038

Artikelnummer

PRI300968

Herstellernummer

300968

Hersteller

PRI

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Breite:

254 mm

Höhe/Tiefe:

134 mm

Länge:

187 mm

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da : Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001. Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo 750°C; Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti; Viti di chiusura in acciaio inox; Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Versioni Eko 19/21/26 con diffusore vetro sono presenti in questo stesso catalogo.