Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3009585 EKO 19/G PC 1X10W EL BIANCO - 3009585

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367917154

Artikelnummer

PRI3009585

Herstellernummer

3009585

Hersteller

PRI

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Breite:

185 mm

Höhe/Tiefe:

135 mm

Länge:

254 mm

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da : Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001. Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo 750°C; Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti; Viti di chiusura in acciaio inox; Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Versioni Eko 19/21/26 con diffusore vetro sono presenti in questo stesso catalogo.

PERFORMANCE IN LIGHT

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie