PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08050000 LAMP HID HPI-T E40 1000W 8.3A 4300K - 08050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1000 W
Lampenspannung - 220...240 V
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial - Quarz
Packung
1 ST
EAN
8021944076335
Artikelnummer
PRI08050000
Herstellernummer
08050000
Hersteller
PRI
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
220...240 V
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMP HID HPI-T E40 1000W 8.3A 4300K


