PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08040000 LAMP HID MH E40 2000W/IGNITOR 4750K - 08040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lampenspannung - 220...240 V
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial - Quarz
Packung
1 ST
EAN
8021944076359
Artikelnummer
PRI08040000
Herstellernummer
08040000
Hersteller
PRI
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMP HID MH E40 2000W IGNITOR 4750K


