PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08019000 LAMP HID MH RX7S 70W 3000K QUARTZ - 08019000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lampenspannung - 220...240 V
Sockel - RX7s
UV-Schutz - nein
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
EAN
8021944076137
Artikelnummer
PRI08019000
Herstellernummer
08019000
Hersteller
PRI
Lampenleistung:
70 W
Lampenspannung:
220...240 V
Sockel:
RX7s
UV-Schutz:
nein
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMP HID MH RX7S 70W 3000K QUARTZ


