PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08010620 LAMP HID HQI-TS_N/L K12S-36 2000W 4100K - 08010620
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lampenspannung - 220...240 V
Farbtemperatur - 4400 K
Brennermaterial - Quarz
Packung
1 ST
EAN
8021944076663
Artikelnummer
PRI08010620
Herstellernummer
08010620
Hersteller
PRI
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
220...240 V
Farbtemperatur:
4400 K
Brennermaterial:
Quarz


