PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08001620 LAMP HID HQI-TS_D/S K12S-36 1000W 6100K - 08001620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1000 W
Lampenspannung - 220...240 V
Sockel - sonstige
Farbtemperatur - 5900 K
Brennermaterial - Quarz
Packung
1 ST
EAN
8021944076397
Artikelnummer
PRI08001620
Herstellernummer
08001620
Hersteller
PRI
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
220...240 V
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
5900 K
Brennermaterial:
Quarz
Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMP HID HQI-TS_D S K12S-36 1000W 6100K


