PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08000000 LAMP HID MHN-LA 1000W CABLE 4200K - 08000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1000 W
Lampenspannung - 220...240 V
Farbtemperatur - 4200 K
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial - Quarz
Packung
1 ST
EAN
8021944076380
Artikelnummer
PRI08000000
Herstellernummer
08000000
Hersteller
PRI
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
220...240 V
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMP HID MHN-LA 1000W CABLE 4200K


