PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005723 CHIP OV 25 2X9W BIANCO - 005723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - G23
Packung
1 ST
Produktserien
Aura
EAN
8018367057232
Artikelnummer
PRI005723
Herstellernummer
005723
Hersteller
PRI
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
G23
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
121 mm
Länge:
157 mm


