PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002123 NIKKO+ 45/S EL 2X26W BIANCO - 002123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 0...0 K
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367021233
Artikelnummer
PRI002123
Herstellernummer
002123
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
0...0 K
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
148 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
423 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Ausführung des Rasters:
sonstige
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
130 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt
Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie


