Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI051081 AURA 28 1X13W EL NERA - 051081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367510812

Artikelnummer

PRI051081

Herstellernummer

051081

Hersteller

PRI

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

107 mm

Außendurchmesser:

280 mm

Au ra 28 750°. Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, in due dimensioni, costituiti da: Base e corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001). Vetro opacizzato internamente per una diffusione omogenea della luce. Apertura 1/4 di giro per una installazione e manutenzione facilitata. Riflettore in alluminio. Le versioni Plat sono di spessore ridotto ed utilizzano solo lampade fluorescenti. La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza. Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore. La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese. La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie