PANDUIT - PANUTPSPL1MGRY BRETELLA DI PERMUTAZIONE UTP LSHZ CATEGO - UTPSPL1MGRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983173495
Artikelnummer
PANUTPSPL1MGRY
Herstellernummer
UTPSPL1MGRY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


