PANDUIT - PANUTPSP4MGRY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP - UTPSP4MGRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Länge - 4 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grün
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983170760
Artikelnummer
PANUTPSP4MGRY
Herstellernummer
UTPSP4MGRY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Länge:
4 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24


