Startseite

PANDUIT - PANUTPSP2MGRY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP - UTPSP2MGRY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP2MGRY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 2 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Knickschutztülle - angespritzt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983170289

Artikelnummer

PANUTPSP2MGRY

Herstellernummer

UTPSP2MGRY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Green UTP Cable, 2 Meter