Startseite

PANDUIT - PANUTPSP1MORY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP - UTPSP1MORY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP1MORY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983169979

Artikelnummer

PANUTPSP1MORY

Herstellernummer

UTPSP1MORY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

orange

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Orange UTP Cable, 1 Meter