PANDUIT - PANUTPCH3MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 5E UT - UTPCH3MY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983165445
Artikelnummer
PANUTPCH3MY
Herstellernummer
UTPCH3MY
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
24


