Startseite

PANDUIT - PANUTPCH2MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 5E UT - UTPCH2MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPCH2MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 5E UT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983165292

Artikelnummer

PANUTPCH2MY

Herstellernummer

UTPCH2MY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

2x2

AWG-Querschnitt:

24

Bretella di permutazione categoria 5e LSZH UTP con connettori modulari Pan-Plug™ su ciascuna estremità. Bianco.