Startseite

PANDUIT - PANUTPCH2MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 5E UT - UTPCH2MBUY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPCH2MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 5E UT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983165315

Artikelnummer

PANUTPCH2MBUY

Herstellernummer

UTPCH2MBUY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

ohne

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 5e, Blue UTP Cable, 2 Meter