Startseite

PANDUIT - PANUTPCH1MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 5E UT - UTPCH1MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPCH1MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 5E UT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983062973

Artikelnummer

PANUTPCH1MY

Herstellernummer

UTPCH1MY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

2x2

AWG-Querschnitt:

24

Bretella di permutazione categoria 5e LSZH UTP con connettori modulari Pan-Plug™ su ciascuna estremità. Bianco.