Startseite

PANDUIT - PANUTP6AX1.5MGY THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX1.5MGY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP6AX1.5MGY THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0613056774766

Artikelnummer

PANUTP6AX1.5MGY

Herstellernummer

UTP6AX1.5MGY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

453

Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end, Gray, 1.5m