Startseite

PANDUIT - PANUTP6AL10MBU THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AL10MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP6AL10MBU THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Knickschutztülle - angespritzt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983651603

Artikelnummer

PANUTP6AL10MBU

Herstellernummer

UTP6AL10MBU

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6A (TIA)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue, UTP, LSZH Cable, 10m