Startseite

PANDUIT - PANUTP28X8MYL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 8 - UTP28X8MYL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X8MYL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Länge - 8 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983012022

Artikelnummer

PANUTP28X8MYL

Herstellernummer

UTP28X8MYL

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

F/UTP

Kategorie:

6A (TIA)

Länge:

8 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Yellow, 8 meter