PANDUIT - PANUTP28X8MVL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 8 - UTP28X8MVL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - F/UTP
Kategorie - 6A (TIA)
Länge - 8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983011766
Artikelnummer
PANUTP28X8MVL
Herstellernummer
UTP28X8MVL
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
28
Pinbelegung:
1:1


