Startseite

PANDUIT - PANUTP28X1MYL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X1MYL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X1MYL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Knickschutztülle - aufgesteckt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983006496

Artikelnummer

PANUTP28X1MYL

Herstellernummer

UTP28X1MYL

Hersteller

PAN

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

NVP-Wert:

0 %

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Yellow, 1 meter