PANDUIT - PANT75F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO FILI, CAVI, MANI - T75F-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 15.9...127 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983706204
Artikelnummer
PANT75F-C0
Herstellernummer
T75F-C0
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
15.9...127 mm
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wandstärke:
1.651 mm
Spiral Wrap, .75"(19.1mm) x 100', Poly, Weather Resistant Black


