PANDUIT - PANT75F-C LE SPIRALINE PROTEGGONO FILI, CAVI, MANI - T75F-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 19.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 15.9...127 mm
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983706198
Artikelnummer
PANT75F-C
Herstellernummer
T75F-C
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
19.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
15.9...127 mm
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wendelbreite:
22.2 mm
Wandstärke:
1.651 mm


