PANDUIT - PANT62T-Q LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T62T-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 15.9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 12.7...114.3 mm
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983627851
Artikelnummer
PANT62T-Q
Herstellernummer
T62T-Q
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
15.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
12.7...114.3 mm
Transparent:
ja
Betriebstemperatur:
-270...180 °C
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V0
Betriebstemperatur kurzfristig:
342 °C
Wandstärke:
0.76 mm


