PANDUIT - PANT62F-TL0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T62F-TL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 15.9 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Packung
1 ST
EAN
0074983705825
Artikelnummer
PANT62F-TL0
Herstellernummer
T62F-TL0
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
15.9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wandstärke:
1.57 mm


