Startseite

PANDUIT - PANT50T-Q LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T50T-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT50T-Q LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polytetrafluorethylen (PTFE)

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983705801

Artikelnummer

PANT50T-Q

Herstellernummer

T50T-Q

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Betriebstemperatur:

-270...180 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

342 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V0

Halogenfrei:

ja

Bündeldurchmesser:

9.5...101.6 mm

Spiral Wrap, 0.50" (12.7mm) x 25', TFE, Natural