Startseite

PANDUIT - PANT50F-TL LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T50F-TL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT50F-TL LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983705733

Artikelnummer

PANT50F-TL

Herstellernummer

T50F-TL

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Wandstärke:

1.524 mm

Wendelbreite:

12.7 mm

Bündeldurchmesser:

9.5...101.6 mm

Spiral Wrap, .50" (12.7mm) x 250', Poly, Natural