PANDUIT - PANT50F-C3Y LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T50F-C3Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 9.5...101.6 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983422517
Artikelnummer
PANT50F-C3Y
Herstellernummer
T50F-C3Y
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
9.5...101.6 mm
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wendelbreite:
12.7 mm
Wandstärke:
1.52 mm


