Startseite

PANDUIT - PANT38T-L LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T38T-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT38T-L LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 9.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 7.9...76.2 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983627844

Artikelnummer

PANT38T-L

Herstellernummer

T38T-L

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

9.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

7.9...76.2 mm

Transparent:

ja

Werkstoffgüte:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V0

Wendelbreite:

11.1 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

342 °C

Wandstärke:

1.4 mm

Spiral Wrap, 0.38"(9.7mm) x 50', TFE, Natural